チップ TPGR

チップ TPGR タンガロイ

形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04810102 TPGR110302L 11 - 0.2 6.35
13,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04810111 TPGR110304L 11 NS530 0.4 6.35
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04810127 TPGR160304L 16.5 NS530 0.4 9.525
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04810145 TPGR160308L 16.5 - 0.8 9.525
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10435205 TPGR160304L 16.5 - 0.4 9.525
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10435214 TPGR160308L 16.5 - 0.8 9.525
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04810102 TPGR110302L 00699852 TPGR110302L NS9530 TPGR110302L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699852 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です
04810111 TPGR110304L 00699868 TPGR110304L NS9530 TPGR110304L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699868 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です
04810127 TPGR160304L 00699877 TPGR160304L NS9530 TPGR160304L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699877 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカ後継品です
04810145 TPGR160308L 00699895 TPGR160308L NS9530 TPGR160308L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699895 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカ後継品です
10435205 TPGR160304L 00699877 TPGR160304L NS9530 TPGR160304L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699877 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカ後継品です
10435214 TPGR160308L 00699895 TPGR160308L NS9530 TPGR160308L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ 00699895 チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする