チップ TPGT-W15

チップ TPGT-W15 タンガロイ

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04811082 TPGT16T302L-W15 0.2
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
04811204 TPGT16T304L-W15 0.4
18,400
 
 
取扱い終了
10435966 TPGT16T302L-W15 0.2
20,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10435975 TPGT16T304L-W15 0.4
20,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10435984 TPGT16T302L-W15 0.2
18,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10436002 TPGT16T308L-W15 0.8
18,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04811195 TPGT16T304L-W15 0.4
23,900
 
 
取扱い終了
04811213 TPGT16T304L-W15 0.4
18,400
 
 
取扱い終了
06099563 TPGT16T304L-W15 0.4
18,400
 
 
取扱い終了
10435993 TPGT16T304L-W15 0.4
18,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04811082 TPGT16T302L-W15 00700367 TPGT16T302L-W15 NS9530 TPGT16T302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700367 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 メーカ後継品です
04811204 TPGT16T304L-W15 00700412 TPGT16T304L-W15 NS9530 TPGT16T304L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700412 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 メーカ後継品です
10435966 TPGT16T302L-W15 00700358 TPGT16T302L-W15 GT9530 TPGT16T302L-W15 GT9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700358 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 22,980 税込25,278 メーカ後継品です
10435975 TPGT16T304L-W15 00700403 TPGT16T304L-W15 GT9530 TPGT16T304L-W15 GT9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700403 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 23,980 税込26,378 メーカ後継品です
10435984 TPGT16T302L-W15 00700367 TPGT16T302L-W15 NS9530 TPGT16T302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700367 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 メーカ後継品です
10436002 TPGT16T308L-W15 00700455 TPGT16T308L-W15 NS9530 TPGT16T308L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700455 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 17,980 税込19,778 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする