テクロック
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外枠径(mm)
角度の測定範囲(°)
準拠規格
押針形状(mm)
押針高さ(mm)
最小目盛
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01997511
GS-701N
タイプC
Φ55
0~100
JIS K 7312・JIS S 6050
直径5.08(半球形)
2.54
1°
539-8385(55-855gf)
60×23.5×107.7
200
¥
55,910
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
10229083
GS-701G
タイプC(置針式)
Φ55
0~100
JIS K 7312・JIS S 6050
直径5.08(半球形)
2.54
1°
539-8385(55-855gf)
60×23.5×107.7
208
¥
63,890
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
64983897
GS-701G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
タイプC(置針式)
Φ55
0~100
JIS K 7312・JIS S 6050
直径5.08(半球形)
2.54
1°
539-8385(55-855gf)
60×23.5×107.7
208
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983906
GS-701N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
タイプC
Φ55
0~100
JIS K 7312・JIS S 6050
直径5.08(半球形)
2.54
1°
539-8385(55-855gf)
60×23.5×107.7
200
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10229302
GSD-701J
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
113,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。