0.005/0.01mm 対応カウンタ

0.005/0.01mm 対応カウンタ テクロック

電源ACアダプタ(別売) 表示桁数5 最大応答速度(m/min)60 電源(DC-V)12-24 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05603114 SD-0105 185
30,800
 
 
取扱い終了
05603123 SD-0205 190
52,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする