コードレスオプティカルマウス

コードレスオプティカルマウス ナカバヤシ(旧:ロアス)

コードレス3ボタン仕様マウス
ロアスオリジナルソフト付

幅(mm)62 高さ(mm)36 質量(g)85 奥行(mm)117 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows98、me、2000、XP コネクタ形状USBまたはPS/2 分解能(dpi)400 使用電源単3乾電池2本 通信方式電波無線方式 受信可能距離1.0m以下 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05731013 MUS-CST09MBL ホワイトシルバー
7,000
 
 
取扱い終了
05731022 MUS-CST09WS メタリックブルー
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする