ガスバーナー

ガスバーナー スタイル・インデックス(プリンス) ガスバーナー スタイル・インデックス(プリンス)
(1件のレビュー)

最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。

仕様
ガスは付属しております。
着火装置有
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 燃焼連続時間(h)1.6 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)110 発熱量(kcal/h)2805 TGK品番810-54-41-11 寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58 質量(g)234 火炎形状細集中炎 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-01 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02270615 GT-5000
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02270615
2023-12-05
用途:
銀露伊溶着作業
真鍮工房WADA 様

使いやすく 長時間使用もあり 二台を交互に使用 プリンスのガス取り扱いが近くのホームセンターに無く それが難点でしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする