Mitutoyo(ミツトヨ) Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定用品 Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ C形ノギス C形ノギス 注文コード 視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。 スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 最小読取値(mm)0.02 最小内側測定長(mm)10 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C20P C30P 測定範囲(mm) 選択解除 外側0~200、内側10~210外側0~300、内側10~310 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06068404 C20P 外側0~200、内側10~210 ¥11,400 取扱い終了 06068413 C30P 外側0~300、内側10~310 ¥19,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 標準ノギス はくでん 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ケガキゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ケガキゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ ミニデプスゲージ はくでん 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロック 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 税込¥274,780 ¥249,800 Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロック 税込¥307,780 ¥279,800 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック 税込¥47,278 ¥42,980 低圧測定力デプスゲージ テクロック 税込¥25,278~ ¥22,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージノギス・ハイトゲージ・デプスゲージノギス標準型ノギス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノギス」にはこんなカテゴリがあります 標準型ノギス ダイヤルノギス デジタルノギス(電子ノギス) 特殊用途ノギス ノギスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品