タイムレコーダー

タイムレコーダー マックス

高さ20cmのコンパクトボディ。
「立てて」「寝かせて」「掛けて」使える、らくらく設置の省スペースタイプ。
出勤・外出・再入・退勤の4回印字、または出勤・退勤と日毎計算の3回印字が選べる2WAYタイプです。
管理人数 打刻のみ150人、日毎計算設定時50人

ホワイト 付属品サービスカード(ER-Sカード)20枚付、インクリボン(ER-IR100) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)通常4.5 最大25 寸法・サイズ(mm)H200×W150×D100 設定方式年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は設定が必要です) 印字方式7ピン インパクトドット方式 表示内容日付・曜日・AM/PM・時・分 (寝かせ置き時は、日付・時・分のみ) インキングインクリボン方式(ER-IR100) 保存温度範囲(℃)-20~60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00641706 ER-110SⅢ ホワイト
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする