デジタルはかり SKシリーズ

デジタルはかり SKシリーズ A&D

空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
簡単操作で高精度の計量。
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)。汚れをふきとれます。
クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm)
オートパワーオフの省エネ設計。
取引証明・基準適合証印付(SKシリーズ)
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。

種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 使用温度範囲(℃)-5~35 使用環境湿度(%)85%RH以下 質量(kg)約1.5 電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196) 電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃) 付属品取扱説明書 文字高(mm)25 表示LCD 文字高25mm 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
最小表示(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02009761 SK-10K - 10 - 0.01/0.02 0.1kg~10kg
12,900
 
 
取扱い終了
02009786 SK-20K - 21 - 0.02/0.05 0.2kg~21kg
12,900
 
 
取扱い終了
02009795 SK-30K - 30 - 0.02/0.05 0.2kg~30kg
18,900
 
 
取扱い終了
02009804 SK-5000 5000 - 5/10 - 50g~5000g
12,900
 
 
取扱い終了
02009752 SK-1000 1000 - 1/2 - 10g~1000g
12,900
 
 
取扱い終了
02009777 SK-2000 2100 - 2/5 - 20g~2100g
12,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02009761 SK-10K 36100662 SK10Ki-JA SK10Ki-JA 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 36100662 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02009786 SK-20K 36100671 SK20Ki-JA SK20Ki-JA 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 36100671 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02009795 SK-30K 36100687 SK30Ki-JA SK30Ki-JA 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 36100687 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02009804 SK-5000 36100653 SK5000i-JA SK5000i-JA 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 36100653 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする