曜日別特売

精密樹脂MLEベアリング MLE形

精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形 - NTN(エヌティーエヌ)
(25件のレビュー)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツバ外径FD(Φmm)
内径d(Φmm)
肉厚T(mm)
長さL(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00444385R-MLE0306513166
6052
52
57(税込)
7日以内出荷
2026
0629日まで
00444403R-MLE0404614144
6057
57
63(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00444412R-MLE0406614166
6052
52
57(税込)
4日以内出荷
-
00444421R-MLE0408614188
6052
52
57(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年3月上旬
00444437R-MLE0504715144
6052
52
57(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月下旬
00444446R-MLE0505715155
6564
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00444455R-MLE0506715166
6555
55
61(税込)
4日以内出荷
-
00444464R-MLE0508715188
6555
55
61(税込)
当日出荷
-
00444525R-MLE0705917145
7067
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00444534R-MLE0707917177
7067
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00444543R-MLE071091711010
8071
34
アウトレット
37(税込)
当日出荷
-
残り225点です
00444552R-MLE071291711212
8069
69
76(税込)
4日以内出荷
-
00444622R-MLE09071119177
7564
64
70(税込)
4日以内出荷
-
00444631R-MLE0910111911010
8069
69
76(税込)
当日出荷
-
00444771R-MLE130815113188
9089
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00444787R-MLE13101511311010
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
-
00444796R-MLE13151511311515
9580
80
88(税込)
当日出荷
-
00444945R-MLE16201811612020
150129
129
142(税込)
当日出荷
-
00444963R-MLE17151911711515
140119
119
131(税込)
当日出荷
-
00444972R-MLE17201911712020
150129
129
142(税込)
4日以内出荷
-
00445033R-MLE1910221.5191.51010
12099
99
109(税込)
4日以内出荷
-
00445042R-MLE1915221.5191.51515
140119
119
131(税込)
4日以内出荷
-
00445051R-MLE2010231.5201.51010
12099
99
109(税込)
4日以内出荷
-
00445067R-MLE2012231.5201.51212
140139
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445076R-MLE2015231.5201.51515
150129
129
142(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年6月上旬
00445085R-MLE2020231.5201.52020
160139
139
153(税込)
当日出荷
-
00445094R-MLE2025231.5201.52525
180159
159
175(税込)
当日出荷
-
00445103R-MLE2030231.5201.53030
200169
169
186(税込)
当日出荷
-
00445112R-MLE2210251.5221.51010
140139
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445121R-MLE2212251.5221.51212
140119
119
131(税込)
4日以内出荷
-
00445137R-MLE2215251.5221.51515
150129
129
142(税込)
4日以内出荷
-
00445146R-MLE2220251.5221.52020
170159
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
-
00445155R-MLE2225251.5221.52525
190159
159
175(税込)
4日以内出荷
-
00445164R-MLE2230251.5221.53030
200169
169
186(税込)
4日以内出荷
-
00445173R-MLE2410271.5241.51010
150139
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445182R-MLE2415271.5241.51515
150139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
00445207R-MLE2425271.5241.52525
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445216R-MLE2430271.5241.53030
220189
189
208(税込)
4日以内出荷
-
00445225R-MLE2510281.5251.51010
140119
119
131(税込)
4日以内出荷
-
00445234R-MLE2512281.5251.51212
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445243R-MLE2515281.5251.51515
160139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
00445252R-MLE2520281.5251.52020
180159
159
175(税込)
当日出荷
-
00445261R-MLE2525281.5251.52525
210179
179
197(税込)
当日出荷
-
00445277R-MLE2530281.5251.53030
240199
199
219(税込)
当日出荷
-
00445286R-MLE2535281.5251.53535
260219
219
241(税込)
4日以内出荷
-
00445295R-MLE2540281.5251.54040
290269
269
296(税込)
当日出荷
-
00445331R-MLE28103222821010
160149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445347R-MLE28123222821212
170169
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
00445365R-MLE28203222822020
200169
169
186(税込)
4日以内出荷
-
00445374R-MLE28253222822525
230199
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00444771
2025-07-28
用途: 修理で使用
サービス業

仕事で使うキャリーバッグのベアリングが壊れたのでスペーサーとして使用、ベアリングが特殊過ぎて市販の物じゃ合わなくて
スペーサーとしてはめたらちょうど良くなりました

対象商品 : 00444674
2025-03-04
用途: 除雪機修理
自動車・二輪車・自転車関連業

主に摺動部に仕様してます
例えばオーガベルトのテンショナーアームの軸受け部分等
サイズが豊富なので重宝してます

対象商品 : 00444604
2024-12-07
用途: リトラクタブルヘッドライトの軸受け
チョッパーズモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所の軸受けに、ボールベアリング代わりとしてとても役立ちます

対象商品 : 00444412
2023-06-30
用途: ソレノイドバルブのブッシュとして使用します。
カーサポートKAWASE

ブッシュを圧入し、シャフトをいれてもクリアランスが出て、シャフトのスムーズな往復、回転が可能でした。これまで、購入したブッシュの中ではとても良いものです。今後は、ブッシュ内側の樹脂が塗布されていますが、80度から120度のオイルに触れてどれくらい耐久性があるかです。

対象商品 : 00444762
2022-04-04
用途: 原付2種バイクの汎用リアサスの取付調整に使用

社外品の汎用サスペンションを装着する際に、付属の内径調整用カラーを
使用せず、荷重が掛かっても潤滑も考慮した本品に置換してみました。
サスペンションの穴径が14㎜に対してフレーム側の受けが12㎜の外径
でしたので、サスの厚みを考慮して本サイズをチョイスしました。
当方の狙い通りの機能が得られて首尾よく収まりました。
他の可動部分も、金属製のカラーが入っているようなら樹脂ベアリングに
置き換えてみると良いかと思いました。

対象商品 : 00444674
2021-04-13
用途: バイクのカラーに

サスペンションなどボルトに対してカラーが必要な部分に使えます。微妙にサイズが合わない場合でも切れ込みが入っているため広げて使うことができます。汎用性は抜群かと。

対象商品 : 00444762
2020-10-05
用途: バイクのチェンジペダルのメタルとして使用
その他業種

チェンジペダルには樹脂製ベアリングが挿入されていましたが、減ってきた為、本品に変更、今のところ全く問題はありません。

対象商品 : 00445225
2018-09-08
用途: 特殊機械のスペーサーとして、
サービス業

用途外に使用しましたが発想次第では幅広く用いる事が出来ると思います、ベアリングメーカーとして名高いので信頼性はとても高いと感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする