チップ CNMG-MR

チップ CNMG-MR サンドビック

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05570476 CNMG120408-MR 1箱(10個) - - - - - - 0.8 4.76 12.9
9,400
 
 
取扱い終了
05570485 CNMG120408-MR 1箱(10個) - - - - - - 0.8 4.76 12.9
9,400
 
 
取扱い終了
09468112 CNMG120408-MR 4225 1箱(10個) - - - - 0.8 4225 0.8 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
05570467 CNMG120408-MR 1箱(10個) - - - - - - 0.8 4.76 12.9
9,800
 
 
取扱い終了
10332673 CNMG120408-MR 3015 1箱(10個) 12.7 12 0.8 4.76 0.8 3015 0.8 4.76 12.9
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10332682 CNMG120408-MR 1箱(10個) 12.7 12 0.8 4.76 0.8 4215 0.8 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了
10332691 CNMG120408-MR 4235 1箱(10個) 12.7 12 0.8 4.76 0.8 4235 0.8 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48865302 CNMG120408MR 4215 1パック(10個) - - - - 0.8 - 0.8 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
60768942 CNMG120408-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 0.8 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了
60768976 CNMG120412-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.2 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了
60769012 CNMG120416-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.6 4.76 12.9
10,800
 
 
取扱い終了
60769046 CNMG160608-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 0.8 6.35 16.1
20,800
 
 
取扱い終了
60769091 CNMG160612-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.2 6.35 16.1
20,800
 
 
取扱い終了
60769134 CNMG160616-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.6 6.35 16.1
20,800
 
 
取扱い終了
60769204 CNMG190612-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.2 6.35 19.3
27,200
 
 
取扱い終了
60769231 CNMG190616-MR 1箱(10個) - - - - - 4205 1.6 6.35 19.3
27,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする