リターン式リサイクル トナーカートリッジ Canon EP-32タイプ
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。
リサイクル回数5
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
適合LBP470/1310
種別リターン式
色ブラック
タイプトナーカートリッジEP-32
適合機種メーカーCanon
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
内容量1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。