専用カートリッジ
カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。
火力を長時間、安定して接続。
円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。
可燃性ガス。有臭です。
専用カートリッジにはバルブが付いており、使い切らなくても取り外し可能。
適合機種ソードガスX4700オート
成分LPG(液化ブタン/液化プロパン)
温度(℃)1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※この容器はソードガストーチ専用容器ですからこれ以外の器具には使用しないでください
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02270694
2022-05-06
- 用途:
- アウトドアでの料理
近隣のDIYショップでの取り扱いが終了したが、モノタロウで取り扱っているので納期変更があっても必ず入手出来る安心感があります。ガスの性能は遜色ありません。またリピートさせて頂きます。
- 対象商品:
- 02270694
2022-05-02
- 用途:
- アウトドアでの料理
最近、近隣の取扱店も欠品状態でした。モノタロウも同様でしたが、最終的に注文数の商品が確実に届くので安心です。廃番にならない限り、次回も発注したいと思います。
- 対象商品:
- 02270694
2021-12-04
- 用途:
- キャンプでのバーナーに
久しぶりにキャンプに行きたくなりモノタロウさんで取り扱いしているので助かりました。冬でも火力が強く頼りになります。使用前後に重さを量っておくと使用量の目安になるのでお勧めです。
- 対象商品:
- 39876455
2021-11-16
- 用途:
- ランタン、ツーバーナーなど。
建設業・工事業
これまではあるホームセンターにはずっと販売していたのですが、もう取扱しておらず、探し回っていたらモノタロウさんに出会いました。いずれは使う物なのでまとめ買いさせて頂きました。
- 対象商品:
- 02270694
2020-09-22
- 用途:
- キャンプ用ランタン
製造業
キャンプショップ他で販売しておらず、モノタロウにだけありました。商品が無くならないことを祈ります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 02270694
2016-07-20
- 用途:
- 銀ロー付けのトーチ用に。
地元のホームセンターには扱っている所が無くて困っておりました。
偶然見つけて購入しました。
火力、量とも使いよく重宝しています。
少しトーチとの密着が緩いのが有るようでトーチを付けたままだとガスが抜ける感じもします。
保管の時は外しておいた方がいいかもしれません。
1人が参考にしています