24Vステーションタイプ 936

24Vステーションタイプ 936 HAKKO(白光)

用途
こてMサイズ/標準サイズ。こて先の形状が最も豊富で様々な作業に対応。
こてLサイズ/大型部品。設定温度をできる限り低くしたいときに。
消費電力(W)60 こて先アース間抵抗(Ω)2以下 リーク電圧(mV)(こて部)2以下 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度精度設定温度に対して±10℃、無負荷時リップル温度±1℃ 標準こて先B型 ステーション出力24V こて部消費電力50W(24V) 電源コード2芯ゴムコード こて接続コード1.2m ステーション外形寸法(mm)120(W)×93(H)×170(D) プラグ平型プラグ ステーション質量(kg)1.3(除コード) 制御温度(℃)200~480 温度設定方式(ロック方式)ダイヤル式 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02210223 No.936-3 936ステーション(白)
こて(Mサイズ、白907/No.C1143、こて先B型No.900M-T-B付)
六角レンチ(1.5mm)
こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
190(除コード) 44(除コード)
18,000
 
 
取扱い終了
02210232 No.936-4 936ステーション(白)
こて(Lサイズ、白908/No.C1145、こて先B型No.900L-T-B付)
六角レンチ(1.5mm)
こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
200(除コード) 54(除コード)
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする