ラチェットカウンター 中型
303型は207型よりもカウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
文字寸法(mm)4.5×6.5
種別カウンター
色ブラック
寸法L(mm)12
寸法H(mm)35
寸法F(mm)35
寸法S(mm)13
寸法D(mm)22
寸法E(mm)38
リセット方式ツマミ
寸法M(mm)14
寸法I(mm)12
寸法G(mm)24
寸法K(mm)12
回転方向右軸正回転
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11