鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート

鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工

低価格ながら高品質のアルミナコーティングエンドミルです。

刃径公差-0.01~-0.03 シャンク径公差h6 材質EMO(超微粒超硬合金) 刃数2 表面処理(Ti、AI)Nコーティング (OKコート) 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04295593 SED2WA020 45 2 4 4
2,500
 
 
取扱い終了
04295602 SED2WA030 45 3 6 6
3,000
 
 
取扱い終了
04295611 SED2WA040 45 4 6 8
3,100
 
 
取扱い終了
04295627 SED2WA050 50 5 6 10
3,500
 
 
取扱い終了
04295636 SED2WA060 50 6 6 12
3,600
 
 
取扱い終了
04295645 SED2WA080 60 8 8 16
5,300
 
 
取扱い終了
04295654 SED2WA100 70 10 10 20
6,500
 
 
取扱い終了
04295663 SED2WA120 75 12 12 22
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする