チップ CNMG-XQ

チップ CNMG-XQ - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01809903CNMG120408XQ CA5301箱(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01908612CNMG120404XQ CA5101箱(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01814006CNMG120404XQ TN601箱(10個)0.4
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01908978CNMG120408XQ CA5101箱(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01912566CNMG120404XQ CA5301箱(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
48892015CNMG120404XQ TN60101パック(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892112CNMG120408XQ TN60101パック(10個)0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01811522CNMG120404XQ CA55251箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
代替品有
01813193CNMG120404XQ PV70201箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01813272CNMG120408XQ PV70201箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01813683CNMG120404XQ PV901箱(10個)0.4
9,400
取扱い終了
代替品有
01813787CNMG120408XQ PV901箱(10個)0.8
9,400
取扱い終了
代替品有
04881554CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
04881563CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04882674CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
10,300
取扱い終了
09472705CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472714CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472723CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472732CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472741CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589227CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589236CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589211CNMG120404XQ1箱(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589954CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589936CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589945CNMG120408XQ1箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810366CNMG120404XQ CA55051箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810847CNMG120404XQ CA55151箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
01810488CNMG120408XQ CA55051箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810996CNMG120408XQ CA55151箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
01813385CNMG120404XQ PV70251箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909723CNMG120404XQ CA5151箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813482CNMG120408XQ PV70251箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814103CNMG120408XQ TN601箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911078CNMG120404XQ CA5251箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910037CNMG120408XQ CA5151箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911342CNMG120408XQ CA5251箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48892015CNMG120404XQ TN601024639685CNMG120404XQ TN610画像準備中チップ CNMG XQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります
48892112CNMG120408XQ TN601024639922CNMG120408XQ TN610画像準備中チップ CNMG XQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01811522CNMG120404XQ CA552561390308CNMG120404XQ CA125PCNMG120404XQ CA5525 旋削用チップ CNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390308旋削用チップ CNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01813193CNMG120404XQ PV702020937166CNMG120404XQ PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01813272CNMG120408XQ PV702020937455CNMG120408XQ PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01813683CNMG120404XQ PV9074260078CNMG120404XQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01813787CNMG120408XQ PV9074260087CNMG120408XQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする