京セラ
チップ DNGG-S
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04896945
DNGG110404R-S TN60
0.4
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01829117
DNGG110402R-S TN60
0.2
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
01829135
DNGG110404L-S TN60
0.4
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
01828742
DNGG110404R-S KW10
0.4
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01829178
DNGG110408R-S TN60
0.8
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
04896823
DNGG110402R-S
0.2
¥
12,500
取扱い終了
04897067
DNGG110408R-S
0.8
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828706
DNGG110402L-S KW10
0.2
¥
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829004
DNGG110402L-S PV90
0.2
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829108
DNGG110402L-S TN60
0.2
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829013
DNGG110402R-S PV90
0.2
¥
17,600
取扱い終了
01828724
DNGG110404L-S KW10
0.4
¥
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829022
DNGG110404L-S PV90
0.4
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829038
DNGG110404R-S PV90
0.4
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829153
DNGG110404R-S TN60
0.4
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829047
DNGG110408L-S PV90
0.8
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828758
DNGG110408R-S KW10
0.8
¥
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829056
DNGG110408R-S PV90
0.8
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください