曜日別特売

チップ DNMG-GP

チップ DNMG-GP - 京セラ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全68種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01829905DNMG110408GP CA51011.64.760.89.525
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01829923DNMG150402GP CA51015.54.760.212.7
13,300
9,398
10,338(税込)
当日出荷
01829966DNMG150404GP CA51015.54.760.412.7
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01830088DNMG150408GP CA51015.54.760.812.7
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01832136DNMG110404GP CA53011.64.760.49.525
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01832224DNMG150404GP CA53015.54.760.412.7
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01832346DNMG150408GP CA53015.54.760.812.7
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01836686DNMG110404GP TN6011.64.760.49.525
8,900
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
01836738DNMG150402GP TN6015.54.760.212.7
12,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
01836765DNMG150404GP TN6015.54.760.412.7
12,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
01836862DNMG150408GP TN6015.54.760.812.7
12,700
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
01832163DNMG110408GP CA53011.64.760.89.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01833922DNMG110404GP CA552511.64.760.49.525
8,700
取扱い終了
代替品有
01833956DNMG110408GP CA552511.64.760.89.525
8,700
取扱い終了
代替品有
01833974DNMG150402GP CA552515.54.760.212.7
11,600
取扱い終了
代替品有
01834008DNMG150404GP CA552515.54.760.412.7
11,600
取扱い終了
代替品有
01834096DNMG150408GP CA552515.54.760.812.7
11,600
取扱い終了
代替品有
01836318DNMG110404GP PV9011.64.760.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01836345DNMG110408GP PV9011.64.760.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01835837DNMG150402GP PV702015.54.760.212.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01836363DNMG150402GP PV9015.54.760.212.7
11,000
取扱い終了
代替品有
01837097DNMG150402GP TN602015.54.760.212.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01836397DNMG150404GP PV9015.54.760.412.7
11,000
取扱い終了
代替品有
01837133DNMG150404GP TN602015.54.760.412.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01835925DNMG150408GP PV702015.54.760.812.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01836485DNMG150408GP PV9015.54.760.812.7
11,000
取扱い終了
代替品有
04897925DNMG110404GP11.64.760.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472924DNMG110404GP11.64.760.49.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472933DNMG110404GP11.64.760.49.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472942DNMG110408GP11.64.760.89.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598144DNMG150402GP TN601015.54.760.212.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598126DNMG150402GP15.54.760.212.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598135DNMG150402GP15.54.760.212.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598275DNMG150404GP15.54.760.412.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598284DNMG150404GP15.54.760.412.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598293DNMG150404GP15.54.760.412.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598826DNMG150408GP15.54.760.812.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598835DNMG150408GP15.54.760.812.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599544DNMG150602GP15.56.350.212.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599553DNMG150602GP15.56.350.212.7
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599632DNMG150604GP15.56.350.412.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599641DNMG150604GP15.56.350.412.7
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600016DNMG150608GP15.56.350.812.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600025DNMG150608GP15.56.350.812.7
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829878DNMG110404GP CA51011.64.760.49.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830666DNMG110404GP CA51511.64.760.49.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831384DNMG110404GP CA52511.64.760.49.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830693DNMG110408GP CA51511.64.760.89.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831418DNMG110408GP CA52511.64.760.89.525
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830718DNMG150402GP CA51515.54.760.212.7
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01832163DNMG110408GP CA53010767155DNMG110408GP CA525DNMG110408GP CA530 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10767155京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1個(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01833922DNMG110404GP CA552561392286DNMG110404GP CA125PDNMG110404GP CA5525 旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392286旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01833956DNMG110408GP CA552561392295DNMG110408GP CA125PDNMG110408GP CA5525 旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392295旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01833974DNMG150402GP CA552561390694DNMG150402GP CA125PDNMG150402GP CA5525 旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390694旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834008DNMG150404GP CA552561390710DNMG150404GP CA125PDNMG150404GP CA5525 旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390710旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834096DNMG150408GP CA552561390719DNMG150408GP CA125PDNMG150408GP CA5525 旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390719旋削用チップ DNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01836318DNMG110404GP PV9074261094DNMG110404GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01836345DNMG110408GP PV9074261103DNMG110408GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01835837DNMG150402GP PV702020942818DNMG150402GP PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
材質に違いがあります
01836363DNMG150402GP PV9074261268DNMG150402GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01837097DNMG150402GP TN602020942827DNMG150402GP TN620画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01836397DNMG150404GP PV9074261277DNMG150404GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01837133DNMG150404GP TN602020942915DNMG150404GP TN620画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01835925DNMG150408GP PV702020943152DNMG150408GP PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
材質に違いがあります
01836485DNMG150408GP PV9074261286DNMG150408GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01836765
2023-09-12
用途: 鉄製品の仕上げ
製造業

鉄製品を旋盤で仕上げるときに使います。
S25Cだとピカピカに光沢が出ます。コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする