京セラ
チップ RCGX
逃げ角(度)
7
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04947004
RCGX1003M0-AQ KW10
10
3.18
-
円形
-
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10150987
RCGX090700P20015
9.525
7.94
-
0.03
-
¥
22,400
取扱い終了
10150996
RCGX120700P20015
12
7.94
-
0.03
-
¥
24,200
取扱い終了
10175602
RCGX090700P20015
9.525
7.94
-
0.03
-
¥
22,400
取扱い終了
10175611
RCGX120700P20015
12
7.94
-
0.03
-
¥
24,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください