京セラ
チップ SNGN
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
A65
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04953794
SNGN120408T02025 A65
12.7
4.76
0.8
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39330566
SNGN150716T02025 A65
15.875
7.94
1.6
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください