曜日別特売

チップ TT43

チップ TT43 - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7厚さT(mm)4.76穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04998883TT43R6001 PR9301箱(5個)PR930139-86790.1
22,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04998935TT43R6002 PR9301箱(5個)PR930139-87170.2
22,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
04999023TT43R6004 TC60M1箱(10個)TC60M140-31680.4
35,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする