京セラ
チップ VBGT-Y
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04999881
VBGT110302R-Y PR930
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40628463
VBGT110302ML-Y PR1225
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
40628481
VBGT110302MR-Y PR1225
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999994
VBGT110304R-Y
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628226
VBGT1103003L-Y
11.2
3.18
0.03
6.35
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628244
VBGT1103003R-Y
11.2
3.18
0.03
6.35
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628314
VBGT110301L-Y
11.2
3.18
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628323
VBGT110301L-Y
11.2
3.18
-
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628393
VBGT110301R-Y
11.2
3.18
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628402
VBGT110301R-Y
11.2
3.18
-
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628436
VBGT110302L-Y
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628445
VBGT110302L-Y
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628515
VBGT110302R-Y
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628524
VBGT110302R-Y
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628533
VBGT110304L-Y
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628542
VBGT110304L-Y
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628576
VBGT110304R-Y
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628585
VBGT110304R-Y
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628612
VBGT160402L-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628621
VBGT160402L-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628637
VBGT160402L-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628664
VBGT160402R-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628673
VBGT160402R-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628682
VBGT160402R-Y
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628691
VBGT160404L-Y
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628707
VBGT160404L-Y
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628743
VBGT160404R-Y
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628734
VBGT160404R-Y
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628752
VBGT160408ML-Y
16.6
4.76
0.8
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628761
VBGT160408MR-Y
16.6
4.76
0.8
9.525
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください