京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・面取り加工)
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
トラスコ品番
142-5544
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04944877
PSDNN2020K-12
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください