耐薬品性・耐熱性が極めて優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。
キャップが不要なワンタッチタイプ。
接顔体は肌に優しく、耐薬品性、耐熱性に優れたシリーンゴム製。
いろいろマスクを使ってみましたが、このマスクが一番良く長く使っています。良い所は排気弁の耐久性が良い所と吸気が楽な所です。悪い所は、本体をささえるゴムバンドのロック部のプラスチックが壊れやすい事。
これまで、同メーカーの吸入缶シングルタイプを使用して、お風呂の塩素系洗浄をして居りましたが、呼吸時、吸い込みが、苦しいため此方のダブル缶タイプにしました、とても楽です。予備用で再注文しました。
今まで吸気缶がひとつのタイプを使っておりましたが、それより息苦しさがないような気がします。
すでにひとつあるので、購入を迷いましたが、購入してよかったです。
ゴムヒモがへたりやすい様な気がする
前部の排気穴から水が垂れる(塗装時要注意)
吸収缶の取り付けは簡単でよいが、取り外しがなかなか厄介なときがある(ロットに依るばらつきか?)
エストラマー系の面体は顔の油でべたべたに変質してしまったが、このシリコーン系の面体は安定している
ゴムベルトを通す部分が割れてしまった(交換パーツが欲しい)
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。