防毒マスク

防毒マスク 重松製作所

キャップが不要なネジ込みタイプ。
面体本体に直接取り付けられます。
燃やしても有害物質が発生しません。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。
超軽量タイプ。

仕様ダブルクッション 種別防毒マスク 質量(g)38 取付方式ネジ込みタイプ 国家検定合格番号129 材質(接顔体)スチレン系エラストマー 内容量1個
注意
この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03360691 GM-33DK
1,930
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする