チップ WNMG-UG

チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状六角形80° 穴径(Φmm)5.16 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05931554 WNMG080404N-UG 0.4 0.4 WNMG431ENG AC2000
7,700
 
 
取扱い終了
05931563 WNMG080404N-UG 0.4 0.4 WNMG431ENG AC3000
7,700
 
 
取扱い終了
05931807 WNMG080408N-UG 0.8 0.8 WNMG432ENG AC2000
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05931816 WNMG080408N-UG 0.8 0.8 WNMG432ENG AC3000
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05932281 WNMG080412N-UG 1.2 1.2 WNMG433ENG AC2000
7,700
 
 
取扱い終了
05932297 WNMG080412N-UG 1.2 1.2 WNMG433ENG AC3000
7,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする