蛍コート80

蛍コート80 トンボ鉛筆

普通の芯の2倍の耐圧強度で、ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」
高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい「ポリマコート芯」
カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」
万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」
食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。

用途オーバーライン・アンダーライン 仕様インク補充式。 種別水性蛍光マーカー 全長(mm)141 質量(g)7.5 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)14.5 線幅(mm)3.8 材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07207803 WA-SC 90
800
 
 
取扱い終了

返品不可
07207812 WA-SC 91
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする