曜日別特売

エアーツール専用オイル

エアーツール専用オイル - エーゼット
(31件のレビュー)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。

用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
容器仕様
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09443077NS5811本(1L)エアツールボトル第四石油類1L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58411586N5811本(1L)圧機器角型第四石油類1L
オープン
取扱い終了
代替品有
03333687N5811本(1L)エアツールボトル第四石油類1L
オープン
取扱い終了
代替品有
033336715851本(500mL)エアツールボトル第三石油類500mL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58411586N58109443077NS581N581 エアーツール専用オイル エーゼット 09443077エアーツール専用オイルエーゼット1本(1L)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03333687N58109443077NS581N581 エアーツール専用オイル エーゼット 09443077エアーツール専用オイルエーゼット1本(1L)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09443077
2023-04-19
用途: エアー工具全般に

特に自動車パネル切り離し時に使用のエアーソーや、エアードリルは連続長時間使うので必需品。コスパ面でも満足。小分けの空ボトルにうつして使用しています。

2022-03-25
用途: 研磨ツールの使用に
緑風窯製造業

安心して使っております。
今のところ、全く不具合は感じておりません。

対象商品 : 58411586
2020-09-29
用途: エアツール使用前

上の大きな蓋を開けないと使用後にオイルが垂れてしまうのと、いまいち注ぎにくい形状なので、小分けのボトルに分けて使っています。
オイルの質には満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58411586
2020-09-15
用途: エアーツールのメンテナンス

注ぎ口が付いているので、エアーツールのメンテナンス時に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 58411586
2021-07-12
用途: 仕事で使っていて、下が、コンクリートで滑らないのでこちらの商品を散布して使っていますが丁度良い感じです。
マツモト商店自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手良い商品なので今後もまた使おうと思います。

対象商品 : 03333671
2019-06-02
用途: メンテナンス時
飲食業

エアーツールオイルにも粘度があって適切なものを選ぶ必要がありますがほとんどの場合こういったもので大丈夫なんですね。
というのも、ほとんどのDIYの方はそもそもオイルを垂らしたりしないで何年も酷使していると思います。
そんな使い方でもある程度は保つのであまり粘度まで考えないでも使用前に数滴これを垂らす程度で十分だと思います。

対象商品 : 03333671
2019-07-15
用途: エアー工具のメンテナンスで注油する時
マルニ商店建設業・工事業

たかが油とお思いと察しますが、油をさすだけで機械の調子はいつまでも良くなります。ちょうどキレたタイミングやったので買いました。メンテナンスで機械は長持ちするし気持ちも快適です

対象商品 : 03333671
2019-07-08
用途: エア工具のメンテ
サービス業

当社では余り空気工具を使用しないのでこの量で充分です。値段も安く助かっています。
以前使用していたオイルのまったく遜色ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする