実体顕微鏡

実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

操作を意識させない自然な動き。使いやすさ、操作性を徹底追及した新設計です。
観察も作業も楽なエルゴノミクス・デザイン
接眼レンズに視度補正機構を装備。
手を置いたまま作業しやすい形状のベース。

その他補助対物レンズは付属しておりません。 セット内容本体×1、接眼レンズ×1、スタンド×1 総合倍率8~50× 作動距離(mm)115 スタンドC-PS標準スタンド 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×(視野数22) 本体部SMZ645(ズーム比:6.3×) ズーム範囲0.8~5× 俯角45度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06126556 SMZ645-1(標準セット)
155,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06126556 SMZ645-1(標準セット) 38594954 SMZ745-1(標準セット) SMZ745-1(標準セット) 実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 38594954 実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする