LOCTITE 577 配管用シール

LOCTITE 577 配管用シール ヘンケル
(4件のレビュー)

速硬化性の高圧ねじ配管用シール剤で、ねじ配管継手のゆるみや漏れを防止します。
バルブやオリフィスを詰まらせる成分を含んでおらず、油圧機器のねじ継手、プラグなどのシールに最適です。
作動油、薬剤などの耐性に優れています。

用途耐衝撃圧用 使用温度範囲(℃)-55~125 粘度(mPa・s[cP])16000~33000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)11 液色 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02336451 577-250 1本(250mL) 250mL
8,700
 
 
取扱い終了
12800526 577-250 1箱(10本×250mL) 2500mL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02336451
2020-12-06
用途:
機械メンテナンス作業
建設業・工事業

シールテープを巻かなくてもこの配管シール材のみで漏れが止まりました。
シールの性能はかなりいい物と思います。

対象商品:
02336451
2017-07-10
用途:
現場
日本ノッズル精機株式会社 様

検索も早く出来、入荷も早いので助かっています。注文番号があるので、履歴検索がスムーズに出来てGOOD。

対象商品:
02336451
2016-09-27
用途:
高圧水の水漏れが、ピタリと止まりました。

4MPaの高圧水の継手組立に使用しました。ステンレス継手の為なかなか漏れが止まらず苦労していたのですがこのシール財で一発解決でした。多少高価ですが、効果抜群でした。

4人が参考にしています
2015-09-02
用途:
マリン用

マリン関係の用途には良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする