タイムレコーダー ER-220S
ボタン操作なし。カードを入れるだけのフルオート。 出勤・退勤・外出・休憩など1日6回 まで記録できます。 遅刻・早退が記録できます。 早出・残業マークが印字できます。 徹夜勤務や24時間営業にも対応しま す。 対象人数 150人
付属品サービスカード(ER-Sカード)30枚付、インクリボン(ER-IR101)
質量(kg)2.2
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)通常4.5 最大25
寸法・サイズ(mm)H240×W175×D120
設定方式年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は設定が必要です)
印字方式7ピン インパクトドット方式
保証期間3年
表示内容日付・曜日・AM/PM・時・分 (寝かせ置き時は、日付・時・分のみ)
インキングインクリボン方式(ER-IR101)
保存温度範囲(℃)-20~60
内容量1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00641733 | ER90069 | 71014046 | ER-110SU |
![]() |
タイムレコーダ | マックス | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |