A&D
防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途
組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
内容量
1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05619914
SB15K10-JA
4.5
15kg
250
250
250
¥
54,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05619932
SB60K11-JA
8
60kg
330
424
424
¥
58,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05619923
SB200K12-JA
14
220kg
390
530
530
¥
62,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35172568
SB100K12-JA
14
100kg
390
530
530
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください