小型業務用掃除機

小型業務用掃除機 アマノ
(1件のレビュー)

消費電力(W)1050 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)8 電源周波数(Hz)50/60 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02343941 JV-5N 6.5 AC100(50/60Hz) -
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02343932 JV-10N 8.4 AC100 380×440×490
72,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02343941
2011-09-06
用途:
工場設備の清掃に使用しています。

とにかく吸込み力が半端じゃなく凄い。歪な場所でノズルが届かなくても、ぐんぐんゴミを引っ張ります。初代も10年故障無く、二台目を購入。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする