ブレーキパック

ブレーキパック オリエンタルモーター

コンパクトなブレーキパックです。

適合
インダクションモーター:
4IK25GN-S(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz])/
4IK25GN-ST(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz])/
4IK25GN-ST2(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz])/
5IK40GN-S(制動電流ピーク値:2.5A[50Hz]/2.2A[60Hz])/
5IK40GN-ST(制動電流ピーク値:2.5A[50Hz]/2.2A[60Hz]
質量(kg)0.1 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)三相200±10% 機能出力1W~90Wのインダクションモーター、1W~60Wのレバーシブルモーターに使用できます。 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁耐圧端子・ケース間に50Hz、1kV(200Vは1.5kV)を1分間印加しても異常を認めません。 制動電流継続時間(秒)約0.4 内容量1個
注意
※1台のモーターに必ず1台のブレーキパックを使用してください。
電源電圧およびモーターの出力によって接続方法が異なります。モーター出力に合った接続で使用してください。
電源投入時、および瞬時停止後約0.4秒間はまだモーターに制動電流が流れていますので、この間の回転方向の切り替え操作は行わないで下さい。スパークにより接点間短絡が起こりやすく、ブレーキパック破損の原因になります。
制動操作時はモーターラインが開放となるようなシーケンスを組まないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00527432 SB32S-IN
7,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする