超硬スクエアエンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-RG-EDS

超硬スクエアエンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-RG-EDS OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-RG-EDS OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-RG-EDS OSG(オーエスジー)

銅、アルミ合金用です。切れ味がよくびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 内容量1本
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05589683 CA-RG-EDS 2 40 6 4 2
7,840
4,798
アウトレット
5,278 (税込)
当日出荷
08080064 CA-RG-EDS 1 40 2.5 4 1
7,840
 
 
取扱い終了
05589674 CA-RG-EDS 1.5 40 4 4 1.5
7,840
 
 
取扱い終了
05589692 CA-RG-EDS 2.5 40 8 4 2.5
8,620
 
 
取扱い終了
05589701 CA-RG-EDS 3 45 8 6 3
8,620
 
 
取扱い終了
06615901 CA-RG-EDS 3.5 45 10 6 3.5
9,090
 
 
取扱い終了
05589717 CA-RG-EDS 4 45 11 6 4
9,090
 
 
取扱い終了
06615917 CA-RG-EDS 4.5 45 11 6 4.5
10,100
 
 
取扱い終了
05589726 CA-RG-EDS 5 50 13 6 5
10,100
 
 
取扱い終了
06615926 CA-RG-EDS 5.5 50 13 6 5.5
11,100
 
 
取扱い終了
05589735 CA-RG-EDS 6 50 13 6 6
11,100
 
 
取扱い終了
06615935 CA-RG-EDS 6.5 60 16 8 6.5
13,200
 
 
取扱い終了
06615944 CA-RG-EDS 7 60 16 8 7
13,200
 
 
取扱い終了
06615953 CA-RG-EDS 7.5 60 16 8 7.5
14,600
 
 
取扱い終了
05589744 CA-RG-EDS 8 60 19 8 8
14,600
 
 
取扱い終了
06615962 CA-RG-EDS 8.5 70 19 10 8.5
17,900
 
 
取扱い終了
06615971 CA-RG-EDS 9 70 19 10 9
17,900
 
 
取扱い終了
06615987 CA-RG-EDS 9.5 70 19 10 9.5
20,300
 
 
取扱い終了
05589753 CA-RG-EDS 10 70 22 10 10
20,300
 
 
取扱い終了
06615996 CA-RG-EDS 10.5 75 22 12 10.5
21,100
 
 
取扱い終了
06616005 CA-RG-EDS 11 75 22 12 11
21,900
 
 
取扱い終了
08080073 CA-RG-EDS 11.5 75 22 12 11.5
23,100
 
 
取扱い終了
05589762 CA-RG-EDS 12 75 26 12 12
24,600
 
 
取扱い終了
08080082 CA-RG-EDS 13 85 26 12 13
24,000
 
 
取扱い終了
08080091 CA-RG-EDS 14 85 26 12 14
40,100
 
 
取扱い終了
08080107 CA-RG-EDS 15 90 26 16 15
41,700
 
 
取扱い終了
05589771 CA-RG-EDS 16 100 32 16 16
43,400
 
 
取扱い終了
08080116 CA-RG-EDS 17 100 32 16 17
63,700
 
 
取扱い終了
08080125 CA-RG-EDS 18 100 32 16 18
63,700
 
 
取扱い終了
08080134 CA-RG-EDS 19 100 32 20 19
73,900
 
 
取扱い終了
05589787 CA-RG-EDS 20 105 38 20 20
73,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする