超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ロング FX-MG-EML

超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ロング FX-MG-EML OSG(オーエスジー)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE) 刃数4 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 内容量1本
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05372175 FX-MG-EML 3 50 12 6 3
13,300
 
 
取扱い終了
06618893 FX-MG-EML 3.5 50 14 6 3.5
13,700
 
 
取扱い終了
05372184 FX-MG-EML 4 50 17 6 4
13,700
 
 
取扱い終了
06618902 FX-MG-EML 4.5 50 17 6 4.5
16,600
 
 
取扱い終了
05372193 FX-MG-EML 5 60 20 6 5
16,600
 
 
取扱い終了
06618911 FX-MG-EML 5.5 60 20 6 5.5
17,900
 
 
取扱い終了
05372202 FX-MG-EML 6 60 20 6 6
15,400
 
 
取扱い終了
06618927 FX-MG-EML 6.5 70 24 8 6.5
20,400
 
 
取扱い終了
05372211 FX-MG-EML 7 70 24 8 7
20,400
 
 
取扱い終了
06618936 FX-MG-EML 7.5 70 24 8 7.5
22,500
 
 
取扱い終了
06618945 FX-MG-EML 8.5 80 28 10 8.5
28,100
 
 
取扱い終了
06618954 FX-MG-EML 9 80 28 10 9
28,100
 
 
取扱い終了
06618963 FX-MG-EML 9.5 80 28 10 9.5
29,900
 
 
取扱い終了
05372236 FX-MG-EML 10 80 34 10 10
25,400
 
 
取扱い終了
06618972 FX-MG-EML 10.5 90 34 12 10.5
33,100
 
 
取扱い終了
06618981 FX-MG-EML 11 90 34 12 11
35,600
 
 
取扱い終了
06618997 FX-MG-EML 11.5 90 34 12 11.5
36,400
 
 
取扱い終了
05372245 FX-MG-EML 12 90 40 12 12
32,000
 
 
取扱い終了
05372254 FX-MG-EML 13 100 40 12 13
50,300
 
 
取扱い終了
05372263 FX-MG-EML 14 100 40 12 14
56,400
 
 
取扱い終了
05372272 FX-MG-EML 15 105 40 16 15
69,000
 
 
取扱い終了
05372281 FX-MG-EML 16 115 48 16 16
64,200
 
 
取扱い終了
06619006 FX-MG-EML 17 115 48 16 17
106,000
 
 
取扱い終了
06619015 FX-MG-EML 18 115 48 16 18
99,500
 
 
取扱い終了
06619024 FX-MG-EML 19 115 48 20 19
116,000
 
 
取扱い終了
05372297 FX-MG-EML 20 125 56 20 20
92,500
 
 
取扱い終了
08080597 FX-MG-EML 21 125 56 20 21
135,000
 
 
取扱い終了
06619033 FX-MG-EML 22 125 56 20 22
134,000
 
 
取扱い終了
08080606 FX-MG-EML 23 140 67 25 23
158,000
 
 
取扱い終了
06619042 FX-MG-EML 24 140 67 25 24
156,000
 
 
取扱い終了
06619051 FX-MG-EML 25 140 67 25 25
158,000
 
 
取扱い終了
08080615 FX-MG-EML 26 140 67 25 26
164,000
 
 
取扱い終了
08080624 FX-MG-EML 27 145 67 25 27
211,000
 
 
取扱い終了
08080633 FX-MG-EML 28 145 67 25 28
214,000
 
 
取扱い終了
08080642 FX-MG-EML 29 145 67 32 29
217,000
 
 
取扱い終了
08080651 FX-MG-EML 30 145 67 32 30
219,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする