NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(inch)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00355555
UCP201-008D1
1/2
127
30.2
6.65
12.8
¥3,960
¥
1,798
¥1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355686
UCP204-012D1
3/4
127
33.3
6.65
12.8
¥3,550
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355756
UCP205-100D1
1
140
36.5
7.85
14
¥3,780
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00355801
UCP206-102D1
1 1/8
165
42.9
11.3
19.5
¥5,460
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355853
UCP207-104D1
1 1/4
167
47.6
15.3
25.7
¥6,270
¥
2,798
¥3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00355923
UCP208-108D1
1 1/2
184
49.2
17.8
29.1
¥7,730
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00355975
UCP209-110D1
1 5/8
190
54
20.4
32.5
¥8,710
¥
3,898
¥4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355993
UCP209-112D1
1 3/4
190
54
20.4
32.5
¥8,710
¥
3,898
¥4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00356045
UCP210-114D1
1 7/8
206
57.2
23.2
35.0
¥10,330
¥
4,598
¥5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00356097
UCP211-200D1
2
219
63.5
29.2
43.5
¥12,990
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00355871
UCP207-106D1
1 3/8
167
47.6
15.3
25.7
¥6,270
¥
2,798
¥3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
00356237
UCP213-208D1
2 1/2
265
76.2
40
57.5
¥22,400
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
00355607
UCP202-010D1
5/8
127
30.2
6.65
12.8
¥3,960
取扱い終了
返品不可
00356115
UCP211-202D1
2 1/8
219
63.5
29.2
43.5
¥7,420
取扱い終了
00356167
UCP212-204D1
2 1/4
241
69.8
36
52.5
¥9,660
取扱い終了
00356185
UCP212-206D1
2 3/8
241
69.8
36
52.5
¥9,660
取扱い終了
00356282
UCP214-212D1
2 3/4
266
97.4
44
62.0
¥15,420
取扱い終了
00356334
UCP215-300D1
3
275
82.6
49.5
66.0
¥17,940
取扱い終了
00356386
UCP216-302D1
3 1/8
292
88.9
53
72.5
¥21,280
取扱い終了
00356431
UCP217-304D1
3 1/4
310
95.2
64
83.5
¥25,600
取扱い終了
00356483
UCP218-308D1
3 1/2
327
101.6
71.5
96.0
¥32,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方