曜日別特売

ピロー形ユニット

ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無カバーカバーなし内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(inch)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00355546UCP201-0081/212730.26.6512.8
3,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355591UCP202-0105/812730.26.6512.8
3,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355677UCP204-0123/412733.36.6512.8
3,550
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00355747UCP205-100114036.57.8514
3,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
00355914UCP208-1081 1/218449.217.829.1
7,730
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
00355792UCP206-1021 1/816542.911.319.5
3,950
取扱い終了
代替品有
00355722UCP205-0147/814036.57.8514
3,780
取扱い終了
返品不可
00355844UCP207-1041 1/416747.615.325.7
6,270
取扱い終了
00355862UCP207-1061 3/816747.615.325.7
3,610
取扱い終了
00355966UCP209-1101 5/81905420.432.5
4,970
取扱い終了
00355984UCP209-1121 3/41905420.432.5
4,970
取扱い終了
00356036UCP210-1141 7/820657.223.235.0
5,840
取扱い終了
00356081UCP211-200221963.529.243.5
7,420
取扱い終了
00356106UCP211-2022 1/821963.529.243.5
7,420
取扱い終了
00356151UCP212-2042 1/424169.83652.5
9,660
取扱い終了
00356176UCP212-2062 3/824169.83652.5
9,660
取扱い終了
00356221UCP213-2082 1/226576.24057.5
12,760
取扱い終了
00356273UCP214-2122 3/426697.44462.0
15,420
取扱い終了
00356325UCP215-300327582.649.566.0
17,940
取扱い終了
00356377UCP216-3023 1/829288.95372.5
21,280
取扱い終了
00356422UCP217-3043 1/431095.26483.5
25,600
取扱い終了
00356474UCP218-3083 1/2327101.671.596.0
32,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00355792UCP206-10200355801UCP206-102D1UCP206-102 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00355801ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする