エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)450 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06458453 CDA2C40-450-A54L
CADデータダウンロード
複動片ロッド
26,460
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06458593 CDA2C40-450-Y59B 複動片ロッド
25,030
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06458602 CDA2C40-450-Y59BL 複動片ロッド
25,690
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06458636 CDA2C40-450-Z73Z 複動片ロッド
24,150
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06458496 CDA2C40-450J-A54
CADデータダウンロード
複動片ロッド
33,720
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458505 CDA2C40-450J-A54L
CADデータダウンロード
複動片ロッド
34,380
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458514 CDA2C40-450J-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
35,150
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458541 CDA2C40-450J-Y59B 複動片ロッド
32,950
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458557 CDA2C40-450J-Y59BL 複動片ロッド
33,610
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458566 CDA2C40-450J-Z73 複動片ロッド
30,750
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458575 CDA2C40-450J-Z73L 複動片ロッド
31,410
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458584 CDA2C40-450J-Z73Z 複動片ロッド
32,070
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06458462 CDA2C40-450-A54Z
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06458444 CDA2C40-450-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06458471 CDA2C40-450-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06458487 CDA2C40-450-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06458611 CDA2C40-450-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06458627 CDA2C40-450-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06458523 CDA2C40-450J-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06458532 CDA2C40-450J-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06458462 CDA2C40-450-A54Z 27230053 CDA2C40-450Z-A54Z CDA2C40-450Z-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC 27230053 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする