エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06476111 CDA2D50-250J-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
36,850
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06476145 CDA2D50-250J-Y59B 複動片ロッド
34,650
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06476172 CDA2D50-250J-Z73L 複動片ロッド
33,110
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06476102 CDA2D50-250J-A54L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06476041 CDA2D50-250-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476057 CDA2D50-250-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476066 CDA2D50-250-A54Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476075 CDA2D50-250-J51 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476084 CDA2D50-250-J51L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476197 CDA2D50-250-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476206 CDA2D50-250-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476215 CDA2D50-250-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476224 CDA2D50-250-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476233 CDA2D50-250-Z73Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476093 CDA2D50-250J-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476127 CDA2D50-250J-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06476136 CDA2D50-250J-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06476154 CDA2D50-250J-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476163 CDA2D50-250J-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06476181 CDA2D50-250J-Z73Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06476102 CDA2D50-250J-A54L 27250913 CDA2D50-250JZ-A54L CDA2D50-250JZ-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27250913 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする