エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)500 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06480433 CDA2D63-500-Z73Z 複動片ロッド
37,680
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06480311 CDA2D63-500J-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
49,230
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480354 CDA2D63-500J-Y59BL 複動片ロッド
47,690
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480372 CDA2D63-500J-Z73L 複動片ロッド
45,490
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480381 CDA2D63-500J-Z73Z 複動片ロッド
46,150
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480363 CDA2D63-500J-Z73 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480241 CDA2D63-500-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480257 CDA2D63-500-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480266 CDA2D63-500-A54Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480275 CDA2D63-500-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480284 CDA2D63-500-J51L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480397 CDA2D63-500-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480406 CDA2D63-500-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480415 CDA2D63-500-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480424 CDA2D63-500-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480293 CDA2D63-500J-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480302 CDA2D63-500J-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480327 CDA2D63-500J-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480336 CDA2D63-500J-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480345 CDA2D63-500J-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06480363 CDA2D63-500J-Z73 27259295 CDA2D63-500JZ-A93 CDA2D63-500JZ-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27259295 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする