エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06480835 CDA2D63-50-Z73ZS 複動片ロッド
23,540
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06480573 CDA2D63-50J-A54S
CADデータダウンロード
複動片ロッド
27,890
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480582 CDA2D63-50J-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
33,390
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480591 CDA2D63-50J-A54ZS
CADデータダウンロード
複動片ロッド
28,600
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480652 CDA2D63-50J-Y59BL 複動片ロッド
31,850
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480661 CDA2D63-50J-Y59BLS 複動片ロッド
27,830
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480677 CDA2D63-50J-Y59BS 複動片ロッド
27,500
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480695 CDA2D63-50J-Z73L 複動片ロッド
29,650
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480713 CDA2D63-50J-Z73S 複動片ロッド
26,400
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480722 CDA2D63-50J-Z73Z 複動片ロッド
30,310
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480731 CDA2D63-50J-Z73ZS 複動片ロッド
27,060
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06480494 CDA2D63-50-A54ZS
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480442 CDA2D63-50-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480451 CDA2D63-50-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480467 CDA2D63-50-A54LS -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480476 CDA2D63-50-A54S -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480485 CDA2D63-50-A54Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480503 CDA2D63-50-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480512 CDA2D63-50-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480521 CDA2D63-50-J51LS
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480537 CDA2D63-50-J51S
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480747 CDA2D63-50-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480756 CDA2D63-50-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480765 CDA2D63-50-Y59BLS -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480774 CDA2D63-50-Y59BS -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480783 CDA2D63-50-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480792 CDA2D63-50-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480801 CDA2D63-50-Z73LS -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480817 CDA2D63-50-Z73S -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480826 CDA2D63-50-Z73Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480546 CDA2D63-50J-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480555 CDA2D63-50J-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480564 CDA2D63-50J-A54LS -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480607 CDA2D63-50J-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480616 CDA2D63-50J-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480625 CDA2D63-50J-J51LS
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480634 CDA2D63-50J-J51S
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06480643 CDA2D63-50J-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480686 CDA2D63-50J-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06480704 CDA2D63-50J-Z73LS -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06480494 CDA2D63-50-A54ZS 27255883 CDA2D63-50Z-A54ZS CDA2D63-50Z-A54ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255883 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする