エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)450 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06483391 CDA2D80-450-Y59B 複動片ロッド
41,690
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06483434 CDA2D80-450-Z73Z 複動片ロッド
40,810
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06483312 CDA2D80-450J-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
52,800
47,980
52,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483346 CDA2D80-450J-Y59B 複動片ロッド
50,600
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483355 CDA2D80-450J-Y59BL 複動片ロッド
51,260
45,980
50,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483364 CDA2D80-450J-Z73 複動片ロッド
48,400
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483373 CDA2D80-450J-Z73L 複動片ロッド
49,060
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483382 CDA2D80-450J-Z73Z 複動片ロッド
49,720
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06483242 CDA2D80-450-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483251 CDA2D80-450-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483267 CDA2D80-450-A54Z -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483276 CDA2D80-450-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06483285 CDA2D80-450-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06483407 CDA2D80-450-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483416 CDA2D80-450-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483425 CDA2D80-450-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483294 CDA2D80-450J-A54
CADデータダウンロード
複動片ロッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06483303 CDA2D80-450J-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06483321 CDA2D80-450J-J51
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06483337 CDA2D80-450J-J51L
CADデータダウンロード
-
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする