シンワ測定 シンワ測定の 測量用品(土木/建設) シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器 シンワ測定の 水準器/水平器 スラントルール B-3 ダイヤル式 スラントルール B-3 ダイヤル式 注文コード 用途 角度測定に使います。 土木と建築では勾配の測り方が違います。建築現場で使えるスタントルールはB4だけです。 寸法(mm)200×106×14 仕様防滴タイプ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)120 精度17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146° 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 78553 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05707326 78553 ¥2,210 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水準器/水平器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スラントルール はくでん 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ レベルニック SK(新潟精機) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ スロープレベル トライ Ebisu Diamond 税込¥2,858~ ¥2,598~ 万能はさみAS ライト E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ 万能はさみASライト カーブ E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ ステン万能鋏EX ストレート SK11 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステン万能鋏EX Wカーブ SK11 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステン万能鋏EX ベント SK11 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 鳶ライトレベルMAJEWEL SK11 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (1) 床下配管用 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,738 ¥3,398 ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 税込¥20,878~ ¥18,980~ (6) デジタル傾斜計 STS 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器スラントルール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品