イスカル
突切加工用チップ GTN
厚さ(mm)
4.8
寸法W(mm)
4.8
寸法R(mm)
0.28
コーナー半径(mm)
0.28
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05376856
GTN4.8 IC20
IC20
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376831
GTN4.8 IC54
IC54
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376847
GTN4.8 IC354
IC354
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください