クラトミックマスク
国家検定<DS2>合格品。
帯電フィルターをメインフィルターに採用し、優れた防塵効果を発揮します。
顔面・鼻にピッタリフィットする形状により、息漏れを防ぎます。
サージカルマスク相当。
用途
種々の粉塵の発生する作業に!
研磨・切断・溶接・粉砕・成型加工・粉体混合・積み卸し・袋詰め・粉剤散布など
規格DS2
国家検定合格番号第TM260号
使用限度時間(h)12以上(実測平均値:13)
質量(g)15.0以下(平均実測値:12.2)
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50.0以下(実測平均値:39.0)
粒子捕集効率(%)95以上(実測平均値:98.6)
排気抵抗(Pa)50.0以下(実測平均値:36.8)
内容量1箱(20枚)
研磨・切断・溶接・粉砕・成型加工・粉体混合・積み卸し・袋詰め・粉剤散布など
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06704144 | KS2 | 02511835 | No.8210J-DS2 |
![]() |
防じんマスク No.8210J-DS2 | 3M(スリーエム) | 1箱(20枚) | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカが異なります。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08