ハードロック

ハードロック - Denka(デンカ)ハードロック - Denka(デンカ)ハードロック - Denka(デンカ)ハードロック - Denka(デンカ)

衝撃、剥離強度が高い。
アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。
ラフな混合で硬化します。
2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。
室温で速硬化します。
A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。

用途建材・エレベーター緑(A剤)、白(B剤)仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335146C351K-10
38,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする