ニカド電池

ニカド電池 HiKOKI(日立工機)
(4件のレビュー)

適合
ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)
コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)
オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)
ロータリハンマドリル(DH 15DV)・丸のこ(C12D)・チップソーカッタ(CD12D)・全ねじカッタ(CL 13D・CL 10D2)・集じん機(R 9D)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニカド 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05934187 EB12B 12 2.0
17,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05934187
2022-04-04
用途:
器具の駆動用電池として
医療・福祉・介護関連業

電動工具以外で、この型式の電池を使用する器具があるので交換用として購入。 その器具の
メーカーから取り寄せするより安価で入手できるので助かります。 電池本体は、もちろん問題ないと思います。

対象商品:
05934187
2022-01-31
用途:
デイサービスの浴槽リフト
有限会社メディカル・ケア・サービス山中 様 (医療・福祉・介護関連業)

注文から発送まで迅速な対応でした。商品も全く問題なく使えてます。

対象商品:
05934187
2018-04-14
用途:
木材の切断
その他業種

諦めていた電池を手に入れ満足している。
他にパナソニック製の旧型電池が欲しい。

対象商品:
05934187
2019-05-02
用途:
リフトバス
サービス業

ニカド電池は、使い切ってから充電をしたほうがよいとのこですが、残量がわからないので、不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする