熱風加工機 (据置タイプ)
熱作業に合わせた4種類のヒーターで対応
種別据置タイプ
スイッチ3段(切・冷風・熱風)
付属品フィルター・ブラシ
トラスコ品番127-8215
寸法(mm)全長:280、幅:96、奥行:96
質量(g)1000
定格(50-60Hz)100V-1200W
温風温度(℃)600
適合品番PJ-216A-H-120
風量風圧風量:0.14m3/min、風速:290m/min
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02210792 | PJ-216A | 02812022 | PJ-216A |
![]() |
プラジェット PJ-216A | SURE(石崎電機製作所) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27